デジタル温湿度計 :「時計付温湿度計」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます 時計・カレンダー機能付き。
付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池 1本 本体寸法(mm)約103×96×20 精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温 使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90% 寸法(m)外部センサー:約1.9 測定周期(秒)約20 表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります