デジタル温湿度計 :「アラーム付き温度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防
仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)アラーム音量/70dB(10cm離れて)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番417-3325
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池2本
最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。