デジタル温湿度計 :「卓上 エアコン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
卓上式(1)
壁掛け(1)
外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番330-6721 質量(g)約180(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃/0.1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25 湿度測定範囲(%)20~100 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約5秒 湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可) 測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%)25.0~80.0
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります