デジタル温湿度計 :「大型温湿度計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります