デジタル温湿度計 :「温度管理」の検索結果
関連キーワード
「設置方法」から絞り込む
卓上式(1)
壁掛け(1)
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式デジタル
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番392-2057
質量(g)約170(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番330-6721
質量(g)約180(電池含む)
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
湿度測定範囲(%)20~100
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約5秒
湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)
測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%
ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)
本体質量(g)約180(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)
測定間隔約5秒
湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)
取扱説明書(0.2MB)
時間精度±30秒/月
湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。