絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(4)
  • エンペックス気象計(61)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • A-Gas Japan(28)
  • エスコ(26)
  • testo(テストー)(26)
  • CHINO(チノー)(24)
  • クレセル(17)
  • シンワ測定(16)
  • ドリテック(15)
  • アズワン(14)
  • A&D(13)
  • タニタ(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(9)
  • カスタム(9)
  • マザーツール(9)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
湿度測定範囲(%)
  • 10~95(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
温湿度変換器 イチネンTASCO温湿度変換器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH寸法(mm)68×177×45質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCOマルチ環境計測計(データロガー機能付)イチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
寸法(mm)68×177×45電源UM-3×6本、ACアダプター(別売)風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h)データ出力SDカード/RS232C/USB湿度測定範囲(%)10~95照度(Lx)0~20000
〈オプション〉 延長ケーブル イチネンTASCO〈オプション〉 延長ケーブルイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TA411PA-21/-22を使って精度チェックができます。
質量(g)62ケーブル長(m)1.5
温湿度表示器 イチネンTASCO温湿度表示器イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
大画面LCDディスプレイ。 アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。 最大値・最小値表示機能付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃)寸法(mm)105×140×26質量(g)約265電源単4アルカリ乾電池×4精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計