絞り込み
湿度測定範囲(%)
  • 10~95(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(3)
  • シンワ測定(26)
  • 佐藤計量器製作所(19)
  • エスコ(15)
  • エンペックス気象計(13)
  • ドリテック(12)
  • testo(テストー)(12)
  • タニタ(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • オーム電機(10)
  • カスタム(7)
  • CRECER(クレセル)(5)
  • CHINO(チノー)(5)
  • マザーツール(5)
  • アズワン(4)
  • TRUSCO(3)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(3)
  • サーモポート(3)
  • 保土ヶ谷電子販売(3)
  • フルーク(FLUKE)(2)
価格
価格で絞り込む
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
  • マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCO

    マルチ環境計測計(データロガー機能付)

    イチネンTASCO
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
    寸法(mm)68×177×45電源UM-3×6本、ACアダプター(別売)風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h)データ出力SDカード/RS232C/USB湿度測定範囲(%)10~95照度(Lx)0~20000
  • 温湿度変換器 イチネンTASCO

    温湿度変換器

    イチネンTASCO
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
    寸法(mm)68×177×45測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計