デジタル温湿度計 :「危険表示」の検索結果
関連キーワード
「設置方法」から絞り込む
スタンド(1)
マグネット(1)
熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ
ランプのON/OFFの切替が可能
置いて使える便利なスタンド付
熱中症の危険度を4段階で警告表示
インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
液晶サイズ67×67mm
スタンドあり
保証期間1年
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
ランプ色警告:3色
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示
温度/湿度の最高/最低自動メモリー
遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm)
磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付
掛けても置いても、フック穴・スタンド付
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
保証期間1年
設置方法磁石、フック、スタンド
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
画面寸法(mm)75×63
置き場所に困らないコンパクトサイズ。熱中症・インフルエンザの危険度の目安をバー表示でお知らせ。便利な壁掛けフック穴&スタンド付き。温度・湿度の最高/最低自動メモリー。
その他±2.0℃、±10%
色ホワイト
質量(g)約81(電池質量を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅81×奥行17×高さ81
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃
湿度範囲50~80%:±5%
表示範囲湿度:10~99%
表示範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番69-6411-93
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74
本体質量(g)約63(電池質量を含む)
液晶サイズ62×62mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。