デジタル温湿度計 :「時計 子供」の検索結果
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×140
本体質量(g)227(電池含まず)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本)
電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合
測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)
測定間隔約1分
付属品単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)
仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。