デジタル温湿度計 :「温度 測定器」の検索結果
関連キーワード
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-40~+230
センサーサーミスタ方式
精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ1チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)
精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)
表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)
機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ2チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)
精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)
機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト
ディスプレイ0.1℃/1℃
使用環境0~50℃ 0~80% RH
電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)
インターフェイスUSB
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)プローブ:80L×Φ15
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)
方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイスRS-232C
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4
測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
精度(℃)±0.6(-20~+50
温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)
温度精度±0.8℃
機能5~95%RH
サンプリング0.8秒/回
使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃
湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3
分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)
保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)
寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)
電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ
測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)
表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)
コード長さ(mm)カール:500~1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)
測定精度(℃)±0.7(10~45)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。