3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
卓上式(1)
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります