デジタル温湿度計 :「乾電池容量」の検索結果
空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-6444-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥44,980
税込¥49,478
14日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。