デジタル温湿度計 :「校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP20
バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート1秒
バッテリー寿命200時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥72,980
税込¥80,278
30日以内出荷
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。
室内やダクト内の空気の温湿度の測定
testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算
測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:100
寸法(mm)30×27×218
質量(g)86.4
温度測定範囲(℃)-20 ~ +60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池 x 3
電波到達距離(m)100
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +60
データ転送Bluetooth(R)
バッテリー寿命150時間
測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1
適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。