デジタル温湿度計 :「測定球」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。
室内やダクト内の空気の温湿度の測定
testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算
測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:100
寸法(mm)30×27×218
質量(g)86.4
温度測定範囲(℃)-20 ~ +60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池 x 3
電波到達距離(m)100
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +60
データ転送Bluetooth(R)
バッテリー寿命150時間
測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1
適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP20
バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート1秒
バッテリー寿命200時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥72,980
税込¥80,278
30日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。