「設置方法」から絞り込む
屋外温度がわかる電波温湿度計オーム電機翌々日出荷
室内の温湿度、室外の温度を計測できます 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き 置き・掛け両用 特定小電力 技術基準適合品
付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9取扱説明書(2.18MB)動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~