デジタル温湿度計 :「温湿度計付き時計」の検索結果
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル
質量(g)約110(電池除く)
精度時計:約±40秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~95%
表示範囲(℃)温度:-5~40
温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル
色ホワイト
質量(g)本体…約110(電池除く)
精度時計:約±40秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~95%
表示範囲(℃)温度:-5~40
温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
取扱説明書(2.09MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。