2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
マグネット(1)
卓上式(1)
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60 湿度測定範囲(%)20~80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります