絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(4)
  • エンペックス気象計(62)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • A-Gas Japan(28)
  • testo(テストー)(26)
  • エスコ(24)
  • CHINO(チノー)(24)
  • クレセル(17)
  • シンワ測定(16)
  • アズワン(14)
  • A&D(13)
  • ドリテック(13)
  • タニタ(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(9)
  • マザーツール(9)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
設置方法
  • その他(3)
  • 卓上式(2)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~60(1)
  • -10~50(3)
  • -20~50(2)
  • -20~60(2)
  • -20~70(1)
  • -21.6~49(1)
  • -49~49(2)
  • -50~70(1)
  • -50~250(1)
  • -200~1370(1)
校正証明書
  • 付き(7)
湿度測定範囲(%)
  • 5~95(3)
  • 10~90(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
その他(3)
卓上式(2)
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
デジタル温度モジュール カスタムデジタル温度モジュールカスタム
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20トラスコ品番403-1385質量(g)30外形寸法(mm)51.3×14×27H電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個コード長さ(m)0.9温度測定範囲(℃)-50~250分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28サンプリング1設置方法卓上式アズワン品番1-5082-01温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム外部センサー付きデジタル温湿度計カスタム
2,998税込3,298
1個
予約販売
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33質量(g)約120(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RHセンサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RHサンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
デジタル温湿度計 校正証明書付 カスタムデジタル温湿度計 校正証明書付カスタム
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。 センサ保護カバー付きです。 データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ)寸法(mm)48×25×178質量(g)約95電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)温度測定範囲(℃)-20~50サンプリング1回/秒アズワン品番5-3034-21-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタムデジタル温湿度計 CTH-1100カスタム
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
アルティメット温湿度計 カスタムアルティメット温湿度計カスタム
41,980税込46,178
1セット
22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計