「設置方法 」から絞り込む
カテゴリ: デジタル温湿度計ブランド: カスタムすべて解除
デジタル温湿度計 カスタム 7日以内出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途 製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g) 約120(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) ・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃) ・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 -10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 10分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
デジタル温湿度計 校正証明書付 カスタム 13日以内出荷
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
センサ保護カバー付きです。
データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品 外部センサー(サーミスタ) 寸法(mm) 48×25×178 質量(g) 約95 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃) 湿球/-21.6~49、露点/-49~49 測定精度 温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH) 温度測定範囲(℃) -20~50 サンプリング 1回/秒 アズワン品番 5-3034-21-20 湿度測定範囲(%RH) 5~95 校正証明書 一般校正
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途 ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般 付属品 取扱説明書、外部センサー トラスコ品番 353-0914 質量(g) 約95(電池含む) 電源(V) 1.5(単4乾電池×1個) 電源 単4形乾電池 2個 精度 【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×178×25 温度測定範囲(℃) 【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×25×178 保存温湿度範囲 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期 1回/秒 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 5-3034-21 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品 ページ: 1/ 3
温湿度計プラス SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
温湿度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 12,078 ~ ¥ 10,980 ~