デジタル温湿度計 :「自動化・制御機器」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
その他(1)
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります