デジタル温湿度計 :「温湿度気圧計」の検索結果
-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。
計測範囲温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPa
セット内容露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書
電源充電式バッテリー
精度±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa
機能演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点
測定ガス非腐食性ガス
校正証明書付き
1個
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。
測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa
電源AC100V±10%50/60z
測定項目温度・湿度・気圧
精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)
アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V
保護等級IP67
インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
1個
¥179,800
税込¥197,780
13日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。