デジタル温湿度計 :「電池ケース6v」の検索結果
高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-92
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。
高精度の温湿度測定の定番商品。
豊富な測定機能を満載。
温湿度を同時表示。
PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
質量(g)約320(電池含む)
電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)
精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)
測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル
表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)500~1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位℃/F切換
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
プローブ長(mm)190×15
温度表示方式デジタル
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。