デジタル温湿度計 :「k型熱電対センサ」の検索結果
温湿度・露点が測定できます。
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。
Max.Min.Ave値表示の多機能型。
RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)175(電池含む)
電源単4電池×4
精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)
測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~40℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29
温度表示方式デジタル
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。