14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)(最小表示)1 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示(温度)0.1℃ 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に 測定範囲温度-10~45℃湿度5~95%rh 種別温湿度計 質量(g)約52 電源ボタン電池 CR2032 1個 温度(℃)-10~45 精度温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16 湿度測定範囲(%)5~95 温度表示方式デジタル 温度計の種類ペンタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲温度: 0℃~50℃ 湿度: 10%rh~95%rh 湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 外部センサ:-19℃~70℃ 付属品外部温度センサ ソフトケース(ネックストラップ付) 単4アルカリ乾電池×2本 材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃) サンプリング周期約0.5秒 設置方式ハンディタイプ センサーコード長(m)約1.2 温度表示方式デジタル
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10 寸法(mm)167×33×15 質量(g)約49(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度 測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃) センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-1873-01-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00 付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)約100(乾電池含む) 電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-5~49 センサー(外部)-19~+70℃ 温度測定範囲(℃)0~50 分解能(℃)0.1 露点温度-28.0~49.0℃ センサーコード長(m)(外部)約1.2 アズワン品番1-8804-01-20 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20 寸法(mm)167×33×15 質量(g)約49(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度・湿球温度・露点 測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃) センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-1873-02-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7300GTI
多機能なデジタル温湿度計。WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、。インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)。今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示。設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え。設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。設置は卓上・壁掛けが可能です。本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
仕様測定サンプリング:約30秒 材質ABS、アクリル 寸法(mm)約(W)100×(H)120×(D)18 測定範囲温度-9.9~50.0℃、湿度20~95%rh 質量(g)約151(電池含む) 電源単4形電池×2本 番号1079-00 測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外) センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能(℃)0.1℃、湿度:1%rh、暑さ指数:1℃、絶対湿度:0.01g/m3 機能【警報度:バー表示、熱中症計】熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意)、季節性インフルエンザ:季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全) 使用環境-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約1年6ヶ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり) 警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能 アズワン品番69-8447-32 音量(dB)ブザー:約80 湿度測定範囲(%RH)±5(at 20~30℃、40~80)±8
1個
5,298 税込5,828
欠品中

佐藤計量器製作所結露チェッカ
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。 測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示 放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能 距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49 質量(g)約235(乾電池含む) 付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個 精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
1台
93,980 税込103,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 特性防水 センサーサーミスタ、熱電対(K) 音量(dB)約70 電源単4形マンガン電池(LRO3) 4本またはACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約66×175×25 質量(g)200(電池含む) 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。 最大値・最小値のメモリー表示が可能です。 キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。 携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm) 材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス 寸法(mm)Φ47×20×176 質量(g)約25 電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃ 温度測定範囲(℃)-30~150 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠) サンプリング周期1秒 アズワン品番1-8806-11-20 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります