18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
卓上式(1)
壁掛け(1)
佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm)230×1634×27 質量(g)510 電源単3形電池 3本 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。 電源単4マンガン乾電池 1本 設置方式卓上式/壁掛け 温度表示方式デジタル
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)(最小表示)1 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 測定精度その他±0.5℃ 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃)-20~80 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1
1セットほか
36,980 税込40,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 コード長さ(m)1.5 測定精度その他±0.5℃ 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃)-20~80 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1
1セットほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 測定範囲接続するセンサにより異なります。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900 表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 分解能(%RH)0.1
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

佐藤計量器製作所温湿度計
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20 寸法(mm)167×33×15 質量(g)約49(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度・湿球温度・露点 測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃) センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-1873-02-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00 付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)約100(乾電池含む) 電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-5~49 センサー(外部)-19~+70℃ 温度測定範囲(℃)0~50 分解能(℃)0.1 露点温度-28.0~49.0℃ センサーコード長(m)(外部)約1.2 アズワン品番1-8804-01-20 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

佐藤計量器製作所結露チェッカ
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。 測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示 放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能 距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49 質量(g)約235(乾電池含む) 付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個 精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
1台
93,980 税込103,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計SK-140TRH
持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。 温度測定範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正
1式
55,980 税込61,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 測定精度その他±0.5℃ 分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点) 表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃)-10~60 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1
1台ほか
51,980 税込57,178
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります