「設置方法」から絞り込む
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~