2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
卓上式(1)
壁掛け(1)
佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7300GTI
多機能なデジタル温湿度計。WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、。インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)。今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示。設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え。設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。設置は卓上・壁掛けが可能です。本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
仕様測定サンプリング:約30秒 材質ABS、アクリル 寸法(mm)約(W)100×(H)120×(D)18 測定範囲温度-9.9~50.0℃、湿度20~95%rh 質量(g)約151(電池含む) 電源単4形電池×2本 番号1079-00 測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外) センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能(℃)0.1℃、湿度:1%rh、暑さ指数:1℃、絶対湿度:0.01g/m3 機能【警報度:バー表示、熱中症計】熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意)、季節性インフルエンザ:季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全) 使用環境-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約1年6ヶ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり) 警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能 アズワン品番69-8447-32 音量(dB)ブザー:約80 湿度測定範囲(%RH)±5(at 20~30℃、40~80)±8
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります