「設置方法」から絞り込む
ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定翌々日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続シンワ測定3日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続シンワ測定翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~