デジタル温湿度計 :「校正証明書」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)162(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)125(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)30~95
質量(g)約125(電池含まず)
本体寸法(mm)108×102×20
使用電池単4乾電池1本
設置方式卓上式/壁掛け
湿度測定精度(30~90%)±10%
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。