デジタル温湿度計 :「収納ケース」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研ハイグロメーター
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理 温度測定精度±0.5℃ 湿度測定範囲(%RH)3~97 湿度測定精度±3%(Rh) アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh) 表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED表示 電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38 質量(g)600 寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m) 付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書 温度測定範囲(℃)-10~60
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります