デジタル温湿度計 :「校正証明書」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見やすい赤色LED表示。
アナログ出力対応。
応答性に優れています。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理
温度測定精度±0.5℃
湿度測定範囲(%RH)3~97
湿度測定精度±3%(Rh)
アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38
質量(g)600
寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
温度測定範囲(℃)-10~60
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。