デジタル温湿度計 :「シンワ 温度計」の検索結果
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
温度・湿度アラーム。熱中症レベル表示。スタンドで置型フック穴で壁掛けマグネットで金属などに取り付けられます。文字高40mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。インフルエンザ熱中症の注意レベルをアイコンと文字でお知らせし年間を通して使用できます。最高温度・湿度最低温度・湿度の表示切替ができます。インテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
仕様●インフルエンザレベル:アイコン3個(ほぼ安全、注意、警戒)●熱中症レベル:アイコン4個(注意、警戒、厳重注意、危険)
材質本体/ABS樹脂 磁石/ネオジム
質量(g)120(電池含む)
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)温度/0~50 湿度/20~95%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×21×115
メーカーシンワ測定
精度(℃)(温度) ±1(0~50 (湿度) ±5%(30~90%) ±10%(それ以外)
分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%
測定間隔20秒
アズワン品番67-7210-22
1個
¥1,608
税込¥1,769
当日出荷
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。