10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
欠品中

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~99 液晶サイズ40×39mm スタンドあり 保証期間1年 設置方法スタンド式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付き 電池寿命約1年 取扱説明書(1.98MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ 動画あり
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 取扱説明書(8.7MB) 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付
材質ABS樹脂 電源リチウム電池:CR2032 3V 1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0~45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法置き式、壁掛け式 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります