デジタル温湿度計 :「温度計湿度計」の検索結果

関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 置き場所に困らないコンパクトサイズ 温度/湿度の最高/最低を自動メモリー 便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形アルカリ乾電池 温度センサーバンドギャップ式温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 液晶サイズ65×65mm メモリー最高/最低 スタンドあり 保証期間1年 測定間隔約10秒間 温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~99 液晶サイズ40×39mm スタンドあり 保証期間1年 設置方法スタンド式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷

日本計量器工業乾湿計 JCシリーズ
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)250 目盛(℃)1 目盛範囲(℃)-20~50
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東亜計器木板乾湿計
あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度湿度の管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm): アズワン品番65-6875-18
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷

繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃ アズワン品番1-627-11
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

日本計量器工業オーガスト乾湿計
精度の高い乾湿計です
種別検定なし 1/2 コードJC-5070 目盛(℃)0.5 アズワン品番61-0017-19 目盛範囲(℃)-20~50
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm): アズワン品番65-6875-19
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

精密温度計が付いております。(0.2℃目盛) 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H380×D50mm●重量:180g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2 アズワン品番67-7223-10
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷

精密温度計が付いております。(0.2℃目盛) 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H460×D100mm●重量:680g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2 アズワン品番67-7223-11
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

仕様●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0~40℃●湿度範囲:10~100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002 アズワン品番65-8688-47
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。
仕様●動作温度:-10~+40℃●保管温度:-40~+70℃●本体メモリ:2,700データ(PC接続/データ読み出しには別途専用USBケーブルが必要)●ACアダプタ/充電式NiMHバッテリー付属●ハウジング材質:ABS/PC配合材●質量:400g アズワン品番65-5722-82
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm アズワン品番65-5722-86
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計 材質プラスチック 質量(g)80 種類温度湿度計 精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH) 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き 使用電池単4乾電池×2(別売) 電池寿命約1年 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい
仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4751-89
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60 湿度測定範囲(%)20~80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0~45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法置き式、壁掛け式 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度 測定項目露点温度、温度、相対湿度 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

エンペックス気象計ウェザーガイド気象計 ギフトボックス
エコ商品
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40 質量(g)1210 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズ
エコ商品
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役 寸法(mm)270×54 質量(g)950(ギフトボックス) アズワン品番61-6864-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
エコ商品
掛型温度計・湿度計・時計
種別生活管理温度・湿度・時計 寸法(mm)285×115×38 質量(g)500(ギフトボックス) アズワン品番61-6866-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

エンペックス気象計ウェザータイム
エコ商品
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38 質量(g)500 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6866-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

BM-751 ウェザーマスター気象計 ギフトボックス エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計ウェザーマスター気象計 ギフトボックス
エコ商品
掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm)422×142×40 質量(g)990 アズワン品番61-6864-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

エンペックス気象計デュエット気象計 ギフトボックス
エコ商品
置型。気圧計・温度計・湿度計。実用的なインテリアとして。記念品や贈り物にも
寸法(mm)140×285×45 質量(g)880 アズワン品番61-6864-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

エンペックス気象計トリオ気象計 ギフトボックス
エコ商品
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110 質量(g)600 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135 設置方法卓上用 アズワン品番61-6863-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

エンペックス気象計晴天望機・1台4役 BWシリーズ
エコ商品
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40 質量(g)530 電源単三乾電池3本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

エンペックス気象計アトモス気象計 ギフトボックス
エコ商品
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38 質量(g)520 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エンペックス気象計トキメクス快適計 TQシリーズ
エコ商品
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35 オフホワイト 質量(g)560 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6866-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
62日以内出荷

置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38 質量(g)530 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計トラディション気象計 ギフトボックス
エコ商品
英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
寸法(mm)480×140×45 質量(g)790 アズワン品番61-6863-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

エンペックス気象計快適モニタ1台4役 ギフトボックス
エコ商品
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38 質量(g)520 アズワン品番61-6866-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズ
エコ商品
掛型、4つのメロディ。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。お洒落でハイグレードな大型サイズ
種別EX 寸法(mm)315×55 質量(g)1570 アズワン品番61-6864-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。
1個
598 税込658
6日以内出荷

エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ 寸法(mm)320×58 質量(g)1600 電源単三乾電池4本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・温度計・湿度計・時計。高級木枠の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤がハイグレードな大型サイズ
種別Ⅱ気象台 寸法(mm)320×58 質量(g)1480 アズワン品番61-6864-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります