絞り込み
設置方法
- 壁掛け(3)
湿度測定範囲(%)
- 0~100(1)
- 10~90(3)
測定範囲(℃)
- -20~40(3)
- -30~50(1)
特性
- -(3)
校正証明書
- なし(3)
分解能
- 2
- 1(4)
ブランド
- タニタ(3)
- GRUS(グルス)(1)
タニタ・GRUS(グルス)
「設置方法」から絞り込む
壁掛け(3)

温湿度計
タニタ(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%最小目盛2℃最小目盛(℃)21目盛(%)5付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ130×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%直径(Φmm)130材質(本体)ABS、PS質量(g)約130タイプ掛けタイプ奥行(mm)30測定項目温度・湿度寸法(幅)130mm精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)130校正証明書なし
精密温湿度計
GRUS(グルス)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。分解能【表示】2(1目盛り)表示分解能(%)2(1目盛り)材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15奥行(mm)14測定項目温度・湿度寸法(幅)約48mm温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14寸法(高さ)(mm)28
温湿度計
タニタ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。最小目盛(℃)21目盛(%)5付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32色ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
温湿度計
タニタ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881台当日出荷から5日以内出荷ユニークなデザインに見やすい目盛り。1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%最小目盛2℃最小目盛(℃)21目盛(%)5材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし




























![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)