熱中症対策アナログ温湿度計
危険度を一目で判断!
日本スポーツ協会の熱中症警戒レベルを表示
多くの人に伝わりやすい日本気候協会のWBGTカラー(ユニバーサルカラー使用)・ユニバーサルフォントを採用
学校衛生基準表に合わせた0.5℃メモリ
電池不要:壁掛け穴フック付き、アナログ仕様なので、開封後壁に掛けるだけですぐ使えます。
測定範囲:温度0~50℃1目盛0.5℃、湿度0~100%1目盛5%
制度保証範囲:温度0~50℃±2℃以内、湿度35~85%±5%以内(周辺環境20℃~25℃において)
- 材質
- ケース:ABS樹脂、フロントレンズ:ガラス、文字盤:アルミ
- 質量(g)
- 675
- 寸法(cm)
- 直径30×厚み4.9
- 内容量
- 1個
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ





























