アナログ温湿度計 :「熱中症対策」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
壁掛け(2)
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有 測定範囲0~50℃/0~100% 直径(Φmm)300 質量(g)約750 奥行(mm)41 電源 精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時) 分解能温度:1℃、湿度5% 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)35~85(常温時) 設置方法壁掛け
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等 材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂 質量(g)約680 電源 精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時) 分解能温度:1℃湿度5% 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)(常温時)±5 精度(℃)±2 湿度測定範囲(%)35~85(常温時) 寸法(Φ×mm)約300×D49 設置方法壁掛け
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-20 校正証明書一般校正
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります