絞り込み
湿度測定範囲(%)
- 20~100(3)
測定範囲(℃)
- 0~50(8)
- -10~50(5)
- -30~50(1)
特性
- -(3)
校正証明書
- なし(3)
- 付き(11)
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(1)
- CRECER(クレセル)(32)
- エンペックス気象計(24)
- シンワ測定(17)
- エスコ(16)
- 熱研(5)
- タニタ(4)
- TRUSCO(3)
- GRUS(グルス)(3)
- E-TUMG(3)
- シチズン(2)
- ヤガミ(2)
- 三商(2)
- ELPA(1)
- カスタム(1)
- 三和製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
「設置方法」から絞り込む

ハイエストⅡ型湿度計(温度計付)
佐藤計量器製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。1目盛(℃)0.11目盛(%)2トラスコ品番330-6399寸法(mm)Φ135×(D) 33測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃質量(g)約230測定項目温度・湿度精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~100電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本設置方式壁掛アズワン品番1-623-01温度表示方式アナログ/デジタル特性なし校正証明書なし
「シャトー」温湿度計 TH-300
佐藤計量器製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷直径25cmの大型ダイヤル。最小目盛(℃)21目盛(%)5トラスコ品番368-9328質量(g)約730奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)285mm精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-624-02温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)285校正証明書なし
精密温湿度計 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-20校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)
佐藤計量器製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。1目盛(℃)21目盛(%)1トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃質量(g)約280測定項目温度・湿度精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。仕様温度計付、コード番号:7540-000測定範囲湿度:20~100%RH質量(g)約280精度【温度】±2℃、【湿度】±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)温度測定範囲(℃)-10~50寸法(Φ×mm)150×40最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-626-01-20校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)校正証明書一般校正
ハーモニー温湿度計
佐藤計量器製作所¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷温度目盛りを大きくしています。用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定トラスコ品番805-1072寸法(mm)Φ150×(D)32測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rh質量(g)140精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
ソフィア温湿度計
佐藤計量器製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷トラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh質量(g)85精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)設置方式卓上式温度表示方式アナログ
パルマⅡ型湿度計(温度計付)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。寸法(mm)Φ95×(D)18測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃質量(g)約100精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃アズワン品番1-622-11温度表示方式アナログ/棒状目盛
精密温湿度計 7542
佐藤計量器製作所¥39,980~税込¥43,978~1式13日以内出荷から16日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。仕様温度計付、コード番号:7540-000測定範囲湿度:20~100%RH質量(g)約280精度【温度】±2℃、【湿度】±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)温度測定範囲(℃)-10~50寸法(Φ×mm)150×40最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-626-01-57校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)校正証明書一般校正(中国語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。仕様温度計付、コード番号:7540-000測定範囲湿度:20~100%RH質量(g)約280精度【温度】±2℃、【湿度】±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)温度測定範囲(℃)-10~50寸法(Φ×mm)150×40最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-626-01-56校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
精密温湿度計 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-57校正証明書一般校正(中国語)
精密温湿度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-56校正証明書一般校正(英語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。仕様温度計付、コード番号:7562-00測定範囲湿度:20~99%RH質量(g)約100精度【温度】±2℃、【湿度】±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)温度測定範囲(℃)0~50寸法(Φ×mm)95×18最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-622-11-57校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。仕様温度計付、コード番号:7562-00測定範囲湿度:20~99%RH質量(g)約100精度【温度】±2℃、【湿度】±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)温度測定範囲(℃)0~50寸法(Φ×mm)95×18最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-622-11-56校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥24,980税込¥27,4781台9日以内出荷小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。仕様温度計付、コード番号:7562-00測定範囲湿度:20~99%RH質量(g)約100精度【温度】±2℃、【湿度】±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)温度測定範囲(℃)0~50寸法(Φ×mm)95×18最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-622-11-20校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)校正証明書一般校正
ルームメイト温湿度計
佐藤計量器製作所¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。トラスコ品番805-1070寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rh質量(g)138精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
ホワイティ
佐藤計量器製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷壁掛け・スタンドの両方に使えます。寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh質量(g)1381目盛温度:1℃湿度:5%rh温度表示方式アナログ
Φ100温湿度計TH-100
佐藤計量器製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷トラスコ品番805-1091材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂寸法(mm)Φ101×(D)32.5測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rh質量(g)621目盛温度:1℃ 湿度:5%温度表示方式アナログ




































![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)