13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要 湿度測定範囲(%)20~90 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)
エコ商品
電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計環境管理 温・湿度計「省エネさん」
エコ商品
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂 質量(g)約310(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.95MB) TKG品番9-0625-1401 TKG品番(2017)6-0556-1601 1目盛(%)2
1個
2,998 税込3,298
欠品中

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度・熱中症注意レベルが一目でわかる。針の交差で注意レベルを表示する「壁掛タイプ」。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすい。
材質外枠:PS樹脂 ホワイト 質量(g)238 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27
1台
4,798 税込5,278
欠品中

見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等 材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂 質量(g)約680 電源 精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時) 分解能温度:1℃湿度5% 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)(常温時)±5 精度(℃)±2 湿度測定範囲(%)35~85(常温時) 寸法(Φ×mm)約300×D49 設置方法壁掛け
1個
6,998 税込7,698
欠品中

壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)117×120×30 本体質量(g)75 1目盛(℃)1 設置方式卓上式 アズワン品番64-8891-96 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2
1個
1,498 税込1,648
欠品中

スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体質量(g)163 1目盛(℃)1 寸法(Φ×mm)155×35 設置方式壁掛け・卓上 アズワン品番64-8891-95 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2
1個
2,698 税込2,968
欠品中

電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む) 測定方式バイメタル方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127 精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10% 表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
2,198 税込2,418
欠品中

測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm)Φ71×21 質量(g)30 精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛温度:2℃ 湿度:5% 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。
測定範囲温度:-24~44℃ 湿度:5~95% 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm)Φ106×30 質量(g)70 精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛温度:2℃ 湿度:5% 温度精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有 測定範囲0~50℃/0~100% 直径(Φmm)300 質量(g)約750 奥行(mm)41 電源 精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時) 分解能温度:1℃、湿度5% 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)35~85(常温時) 設置方法壁掛け
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります