特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です。スマートフォン/タブレットに専用アプリを入れて使用すると、室内やダクト内の気温と湿度を簡単にそして確実に測定できます。
付属品乾電池、出荷検査書 トラスコ品番253-8146 幅(mm)30 高さ(mm)243 奥行(mm)24 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示湿度:0.1(%RH) 測定項目温度、湿度 湿度(%RH)0~100(%RH) 表示範囲湿度:0~100(%RH) 測定温度範囲(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)温度:0.1
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456 セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161 本体外形寸法(mm)220×74×46 測定温度範囲(℃)-20~+125 湿度測定範囲(%RH)0~+100
1組
199,800 税込219,780
21日以内出荷