温湿度記録計 :「絶対湿度 測定」の検索結果
testo605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です。スマートフォン/タブレットに専用アプリを入れて使用すると、室内やダクト内の気温と湿度を簡単にそして確実に測定できます。
付属品乾電池、出荷検査書
トラスコ品番253-8146
幅(mm)30
高さ(mm)243
奥行(mm)24
電源(V)単4乾電池×3本(付属)
最小表示湿度:0.1(%RH)
測定項目温度、湿度
湿度(%RH)0~100(%RH)
表示範囲湿度:0~100(%RH)
測定温度範囲(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(℃)温度:0.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。