風邪・熱中症計 :「wgbt測定器」の検索結果
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品取説、お試し電池
質量(g)126
電源CR-2032×1
精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能0.1℃、1%RH
寿命約1年(電池)
設置方式卓上式/壁掛け
時計機能平均月差±30秒以内
温度表示方式デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。
付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ
トラスコ品番677-2864
幅(mm)65
高さ(mm)117
奥行(mm)25
電源単4形乾電池×2本
最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃
温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0
湿度測定範囲(%)10.0~90.0
表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃
温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃
湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH
温度表示方式デジタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。