「特性」から絞り込む
熱中アラートバンドエスコ翌々日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン寸法(mm)25×10.5×43 (H)色ブラック質量(g)11連続使用時間3.5~4日使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)耐熱温度(℃)~80防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2測定間隔毎15秒に1回充電方式USB充電 (マグネット式)音量(dB)68
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~