風邪・熱中症計 :「屋外用wbgt 測定器」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B 7922準拠(クラス2)。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。小型で軽量タイプのハンディー型測定器
電源単4アルカリ電池×2本 /約1000時間(アラーム未使用時) 測定範囲(℃)WBGT/0~+50、気温/+20~+50、黒球温度/20~+60、相対湿度/3~90%RH(at15~40 ) 精度気温(TA)/±1.2℃、黒球屋内温度(IN) ±1.2℃、黒球屋外温度(OUT) ±1.2℃、相対湿度 ±3%rdg 表示分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH センサー温度/半導体センサ、湿度/静電容量型 機能WBGT値アラーム設定、オート(20分)、マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示 使用環境データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります