「特性」から絞り込む
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)エンペックス気象計当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶◆時刻合わせが不要な電波時計付き多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160保証期間1年間主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)エンペックス気象計当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160保証期間1年間主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~