2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)125 本体寸法(mm)100×114×20 精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)72×120×12 本体質量(g)93 温度測定範囲(℃)-9.9~50 温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 使用電池単4乾電池×1 表示単位0.1℃/1% 湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%) 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります