風邪・熱中症計 :「0.1g 計量器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
快適環境までの温度・湿度の目安値を表示します。(実用新案申請済)
季節性インフルエンザ予防の目安となる絶対湿度を表示します。
熱中症予防の目安となる暑さ指数を表示します。
モードスイッチにてインフルエンザモード、熱中症モードを切り換えできます。
LEDランプとブザー音の警報機能付き。
設置はフック穴を利用して壁掛け、スタンドを利用して卓上の2通りが可能です。
測定範囲温度:0.0~50.0℃、湿度:20~95%RH、絶対湿度:1~65g/m3(演算値)、暑さ指数:0~50℃ (演算値)
トラスコ品番823-0860
測定精度温度:±1.0℃(10~40℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度:±5%RH(20~30℃/40~70%rh)、±8%RH(左記以外)
分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、絶対湿度:1g/m3、暑さ指数:1℃
温度センサーサーミスタ
湿度センサー電気抵抗変化型
サンプリング約30秒(表示更新)
設置方式卓上式/壁掛け
温度表示方式デジタル
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。