風邪・熱中症計 :「0.1g 計量器」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所快適ナビプラス
快適環境までの温度・湿度の目安値を表示します。(実用新案申請済) 季節性インフルエンザ予防の目安となる絶対湿度を表示します。 熱中症予防の目安となる暑さ指数を表示します。 モードスイッチにてインフルエンザモード、熱中症モードを切り換えできます。 LEDランプとブザー音の警報機能付き。 設置はフック穴を利用して壁掛け、スタンドを利用して卓上の2通りが可能です。
測定範囲温度:0.0~50.0℃、湿度:20~95%RH、絶対湿度:1~65g/m3(演算値)、暑さ指数:0~50℃ (演算値) トラスコ品番823-0860 測定精度温度:±1.0℃(10~40℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度:±5%RH(20~30℃/40~70%rh)、±8%RH(左記以外) 分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、絶対湿度:1g/m3、暑さ指数:1℃ 温度センサーサーミスタ 湿度センサー電気抵抗変化型 サンプリング約30秒(表示更新) 設置方式卓上式/壁掛け 温度表示方式デジタル
1個
8,998 税込9,898
欠品中

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります