風邪・熱中症計 :「校正証明書 温湿度計」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。 寸法(mm)80×70×20 質量(g)65(電池含) 電源単4乾電池×1本 付属品単4乾電池×1本(モニター用) 材質ABS樹脂 表示最少:温度0.1℃、湿度1% 測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15% 測定間隔10秒
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン 質量(g)160 1目盛温度は2℃、湿度は5% 温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃ 寸法(Φ×mm)156×38 湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります