2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
防じん(1)
防水(1)
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。 付属品バンド 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂 電源リチウム電池CR2032×1個 最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 本体寸法(mm)86×39×17 精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 製品質量(g)37 測定間隔20秒 特性防塵・防水
1台
1,388 税込1,527
当日出荷

正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。 寸法(mm)80×70×20 質量(g)65(電池含) 電源単4乾電池×1本 付属品単4乾電池×1本(モニター用) 材質ABS樹脂 表示最少:温度0.1℃、湿度1% 測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15% 測定間隔10秒
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング